吸着金具(スモール用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39389097 品番 VFIL-S-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
径(Φmm)19.6 接続【取付】12×1.0 高さ(mm)77 質量(g)24 トラスコ品番115-6895

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする