WSTARドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39390416 品番 MNS1200LB
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ドリル径(Φmm)12.0 溝長(mm)98 全長(mm)158 シャンク径(Φmm)12 トラスコ品番657-6923 材質超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする