VAPDMSUSD0053 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル コバルトハイス製 エンドミルシャンク 39390854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39390854 品番VAPDMSUSD0053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060
この商品はドリル径など220種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番657-9914 材質コバルトハイス 質量(g)10 刃先径(Φmm)0.53 有効長(mm)6 コーティングバイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39392656
2019-09-25
用途:
治具部品製作

2.5リーマ下穴キリとして使用しました。2.4キリよりもリーマ通しの効率が良くなりました。

対象商品:
39391073
2017-02-04
用途:
1ミリタップの下穴
サービス業

写真を見てストレートシャンクと思い購入した。よく見るとシャンク径三ミリとあるのに気がついたが、注文後だったのであきらめた。
掲載写真形状の正確性を求めます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。本製品は代表画像として掲載させていただいております。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする