Rasberry Pi ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39391303 品番UD-RPCASE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Raspberry Pi 2/3の使用時にRaspberry Piを保護できるケースです。
ケースをつけたままでも、microSDカードやケーブル類の抜き差しができ、
さらに、Raspberry Pi 3なら視認用のスリットから電源・ステータスLEDを確認できます。
筐体を固定できるネジ穴付きで、壁面やVESAマウントへの固定も可能。基板固定、
ケース固定のネジ穴は繰り返し使えるインサートナット仕様ですので、
ケースの開閉が多くても壊れにくく安心してご利用いただけます。
また、放熱用のスリットによりRaspberry Pi 3の安定動作に寄与します。

付属品Raspberry Pi固定用ネジ(4本+予備1本)、固定用ネジ(5本)、ゴム足(4つ) 本体質量(g)約52 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×86×27(突起部、ゴム足含まず) 取得規格RoHS指令準拠 アズワン品番64-3792-61
注意
※Raspberry Pi 2/3は添付しておりません。
※個人宅配送不可となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする