レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391583 品番AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

大きく美しいボケ味も楽しめる、明るい大口径広角レンズ。画角84°(FXフォーマット時)の広角レンズながら、高い解像力と開放F値1.4の明るさを活かした、大きく美しいボケ味の撮影が可能。明るい開放F値は薄暗い室内や夕景での手持ち撮影にも威力を発揮します。ナノクリスタルコートを採用しており、ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られます。

付属品77mm スプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-51、ソフトケース CL-1118 全長(mm)88.5 本体質量(g)620 倍率(倍)(最大撮影)0.18 レンズ大口径広角レンズ 最大径(Φmm)83 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)24 レンズ構成10群12枚 撮影距離(m)(最短)0.25 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする