保護メガネ E-S8012C

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39395397 品番E-S8012C
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量 レンズ色クリア 用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)20 タイプサイドシールドタイプ 規格ANSI Z87.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39395397
2023-01-21
用途:
グラインダー作業時の保護具
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品:
39395397
2020-05-05
用途:
花粉症用に使用
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいです。
形が顔にフィットするところが気に入りました。
お値段も手ごろかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする