保護メガネ 5X7.03.11.00

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39395503 品番UNIVET-5×7C
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。
つるの長さ調整可能。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)39 タイプオーバーグラス 規格EN166

商品説明動画

Softpad Technology ByUnivet

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする