曜日別特売
E-V1BC 保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent 39395537

 

E-V1BC 保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent 39395537
E-V1BC 保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent 39395537
E-V1BC 保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent 39395537

保護ゴーグル+シールド V1BC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39395537品番E-V1BC
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと
耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。
細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)180規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395537
2020-04-26
用途: 患者に接するとき装着
あぁす

ゴーグルが曇らないので、使い勝手は良いが、慣れないと視界が狭い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする