曜日別特売
- コンクリート養生マット モノタロウ 39395713

モノタロウ

コンクリート養生マット

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻注文コード39395713品番-
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。

用途
コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
ライトイエロー材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン厚さ(mm)約10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
注意
※用途以外に使用しないでください。
※※火気近くでのご使用はしないでください。
※伸縮性のある材質のため長さに若干の誤差が御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395713
2024-01-29
用途: コンクリート打設後の養生に使用
建設業・工事業

ホームセンターより安く品質は、同レベルでコスパは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39395713
2022-08-12
用途: コンクリート打設後の湿潤養生の為に購入した。
建設業・工事業

購入した養生マットは30mでしたが、20m巻などバリエーションがあればうれしい。

対象商品 : 39395713
2022-10-19
用途: 土間コンクリート湿潤養生
有限会社熊崎工務店建設業・工事業

裏のスポンジ部が弱い、鉄筋とか突起物に引っかかって破れやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 39395713
2023-03-31
用途: 現場作業

定期的に購入させて頂いています。品質も良くたいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重量を教えてください。
回答:
重量は、約5kgとなっております。
2024-06-04
質問:
コンクリート舗装後の養成に使いますが、敷いた上から水をかけた場合に透水性はありますか。
回答:
保湿するので透水性はあります。
2024-06-04
質問:
コンクリート面に対して敷くのは、黄色のPPシートの面ですか。
それとも、白のポリエステル不織布の面ですか。
回答:
上から PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットンとなります。
PPシートが最上部になるようご使用ください。
1が参考にしています
2024-06-04

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする