057099 保存容器 ディーパック ロック4 DL-6 サンコープラスチック 39396955

 

057099 保存容器 ディーパック ロック4 DL-6 サンコープラスチック 39396955 057099 保存容器 ディーパック ロック4 DL-6 サンコープラスチック 39396955 057099 保存容器 ディーパック ロック4 DL-6 サンコープラスチック 39396955

保存容器 ディーパック ロック4 DL-6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39396955 品番057099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープする4点ロック式構造。
シリコンパッキンつきで液もれもしっかり防ぎ、持ち歩きも安心。
冷凍庫で保存、フタを外せばレンジ加熱OK。
雑菌を寄せつけない抗菌加工。

容量(mL)約500 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン、パッキン=シリコンゴム 形状角形 オレンジ 質量(g)約107 機能ロック機能付き 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×117×59 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする