59222 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397174 59222 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397174 59222 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397174 59222 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397174 59222 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397174

ザル付きD-PACK

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約1.65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約167×230×76 注文コード39397174 品番59222
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は容量・寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

洗って水切り、そのまま保存できるザル付き保存容器。
ミニトマトなどを洗って入れておけばすぐに使えて便利。
バーベキューの食材を入れたり、お弁当のデザートを入れたりと、使い道いろいろ。

材質本体・ザル=ポリプロピレン、保存用フタ=ポリエチレン 形状角形 グリーン 質量(g)約242 容量(L)約1.65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約167×230×76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39397138
2021-12-16
用途:
昼食時にゆで麺をお湯で温め直すときに使用
その他業種

職場で、袋入りゆで麺をお湯でほぐすときに使用している。手軽でかさばらず(サイズが選べるので)、ザル付きなので、湯切りに便利。ザルがもう少し深いと使いやすいかなとは思うが、蓋つきなので限界の大きさだと納得はしている。良い商品だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39397174
2020-08-29
用途:
水分の出る果物や茹でた麺の保存
その他業種

保存した食品が水分でベタベタにならず、衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする