曜日別特売
59529 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397235

 

59529 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397235
59529 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397235
59529 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397235
59529 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397235
59529 ザル付きD-PACK サンコープラスチック 39397235

ザル付きD-PACK

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)約5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約213×263×130注文コード39397235品番59529
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

洗って水切り、そのまま保存できるザル付き保存容器。
ミニトマトなどを洗って入れておけばすぐに使えて便利。
バーベキューの食材を入れたり、お弁当のデザートを入れたりと、使い道いろいろ。

材質本体・ザル=ポリプロピレン、保存用フタ=ポリエチレン形状角形グリーン質量(g)約412容量(L)約5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約213×263×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39397138
2021-12-16
用途: 昼食時にゆで麺をお湯で温め直すときに使用
その他業種

職場で、袋入りゆで麺をお湯でほぐすときに使用している。手軽でかさばらず(サイズが選べるので)、ザル付きなので、湯切りに便利。ザルがもう少し深いと使いやすいかなとは思うが、蓋つきなので限界の大きさだと納得はしている。良い商品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39397174
2020-08-29
用途: 水分の出る果物や茹でた麺の保存
その他業種

保存した食品が水分でベタベタにならず、衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする