サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
食品保存容器 SS-2 スノコ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39397944
品番
188304
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
洗いたての野菜やフルーツなど、鮮度を保ってそのままキープする保存容器。
水切りできるすのこ付き。
半透明で中身がわかりやすい 。
容量(L)
約5
材質
本体・スノコ=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
形状
角形
質量(g)
約427
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×210×100