サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
保存容器 クリーンパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約15.5
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約402×281×180
注文コード
39397978
品番
195401
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えてわかりやすい食品保存容器。
野菜などの食材や作りおきのお料理の保存、乾物のストックなどに。
雑菌を寄せつけない抗菌剤入り。
容量(L)
約15.5
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
形状
角形
色
ナチュラル
質量(g)
約779
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約402×281×180