曜日別特売
200907 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398023

200907 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398023
200907 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398023
200907 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398023

保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(3個)容量(mL)約850注文コード39398023品番200907
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

冷凍、冷蔵から電子レンジの加熱までこなせる食品保存容器。
蒸気を逃がす「エア弁」付きで、フタをしたままレンジ加熱OK。
重ねて収納でき、省スペース。
スタッキングできるので冷蔵庫内の空間を有効に利用可能。
中身をつぶさない、ドーム型のふっくら上蓋。

容量(mL)約850材質ポリプロピレン形状角形カラフル質量(g)約166寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約176×110×105電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする