保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 容量(L)約1.3 注文コード39398039 品番201003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

冷凍、冷蔵から電子レンジの加熱までこなせる食品保存容器。
蒸気を逃がす「エア弁」付きで、フタをしたままレンジ加熱OK。
重ねて収納でき、省スペース。
スタッキングできるので冷蔵庫内の空間を有効に利用可能。
中身をつぶさない、ドーム型のふっくら上蓋。

容量(L)約1.3 材質ポリプロピレン 形状角形 カラフル 質量(g)約182 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約208×132×115 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする