保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4個) 容量(mL)約300 注文コード39398057 品番202901
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

冷凍、冷蔵から電子レンジの加熱までこなせる食品保存容器。
蒸気を逃がす「エア弁」付きで、フタをしたままレンジ加熱OK。
重ねて収納でき、省スペース。
スタッキングできるので冷蔵庫内の空間を有効に利用可能。
中身をつぶさない、ドーム型のふっくら上蓋。

容量(mL)約300 材質ポリプロピレン 形状角形 カラフル 質量(g)約150 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約149×93×60 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする