曜日別特売
203106 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398075

203106 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398075
203106 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398075
203106 保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付 サンコープラスチック 39398075

保存容器 エブリーパック長方型 エア弁付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1組(2個)容量(mL)約800注文コード39398075品番203106
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

冷凍、冷蔵から電子レンジの加熱までこなせる食品保存容器。
蒸気を逃がす「エア弁」付きで、フタをしたままレンジ加熱OK。
重ねて収納でき、省スペース。
スタッキングできるので冷蔵庫内の空間を有効に利用可能。
中身をつぶさない、ドーム型のふっくら上蓋。

容量(mL)約800材質ポリプロピレン形状角形カラフル質量(g)約126寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約208×132×77電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする