EveryPack 丸型

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 39398145 品番 218209
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

お料理を冷蔵保存、フタを外せば電子レンジもOKの食品保存容器。
フタはクルッと回ってキチッと閉まるネジ式。
内容量の目安になるメモリ付き。
使わない時は重ねて収納でき、省スペース。

容量(mL)590 材質ポリプロピレン 形状丸形 カラフル 質量(g)約125 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約125×90 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-26
用途:
家事、日常遣い
その他業種

絶対に液漏れしないので、スープなどを持ち歩くのに非常に重宝しています。あとプロテインをシャカシャカ振って溶かすのにも。使わない日は無いくらいお世話になっています。

対象商品:
39398127
2021-07-26
用途:
手作りアイス用容器として
卸売・小売業

手作りアイスを入れる容器として購入。蓋がカラフルで可愛く、1個1人分として十分な大きさで買ってよかったです。収納も重ねられて場所をとらずいいです。

対象商品:
39398154
2019-06-14
用途:
食品の保存液体の保存ともに中見が見えて便利
医療・福祉・介護関連業

カラフルなので用途別に決めておけるので液体でもメモを残さなくても皆がわかって便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする