219305 保存容器 エブリーパック 長方型 サンコープラスチック 39398188 219305 保存容器 エブリーパック 長方型 サンコープラスチック 39398188 219305 保存容器 エブリーパック 長方型 サンコープラスチック 39398188

保存容器 エブリーパック 長方型

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3個) 注文コード 39398188 品番 219305
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

冷凍、冷蔵から電子レンジの加熱までこなせる食品保存容器。
重ねて収納でき、省スペース。
スタッキングできるので冷蔵庫内の空間を有効に利用できる。
中身をつぶさないふっくら上蓋。

容量(mL)470 材質ポリプロピレン 形状角形 カラフル 質量(g)約160 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約176×110×62 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39398197
2024-02-15
用途:
食品保管用
その他業種

サイズも水切れもとても良かった。
色々なものの保管に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする