サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ふた無しゴミ箱
クリーンダスト(ゴミ箱) 丸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39398233
品番
222572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。
レジ袋がかけられる持ち手つき。
容量(L)
4.4
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
幅(mm)
200
直径(Φmm)
192
高さ(mm)
204
質量(g)
約208
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体