クリーンダスト(ゴミ箱) 丸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39398249 品番 222671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。
レジ袋がかけられる持ち手つき。

容量(L)8.2 ブラック 材質ポリプロピレン 形状丸型 幅(mm)233 直径(Φmm)228 高さ(mm)266 質量(g)約316 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39398258
2022-01-19
用途:
事務所
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外観が非常に上品で気に入っている。商品説明の写真は表面の状態が分かりやすいようにもっと拡大写真を付けたほうがよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする