クリーンダスト(ゴミ箱) 丸

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39398258 品番 222770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。
レジ袋がかけられる持ち手つき。

容量(L)14.2 ブラック 材質ポリプロピレン 形状丸型 幅(mm)267 直径(Φmm)261 高さ(mm)349 質量(g)約455 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39398258
2022-01-19
用途:
事務所
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外観が非常に上品で気に入っている。商品説明の写真は表面の状態が分かりやすいようにもっと拡大写真を付けたほうがよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする