サンコープラスチック
サンコープラスチックの コンテナー
サンコープラスチックの ボックスコンテナ
サンコープラスチックの メッシュコンテナ
BREIT コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39398687
品番
317933
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
いろいろ使えるコンテナーバスケット。
持ち運びがしやすい広めの持ち手。
フタなしのコンテナーはよく出し入れするものの収納にピッタリ。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
約383×277×240
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約798
フタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約383×277×240
コンテナ種類
メッシュ