サンコープラスチック
サンコープラスチックの コンテナー
サンコープラスチックの ボックスコンテナ
サンコープラスチックの メッシュコンテナ
BREIT コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39398696
品番
318039
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
いろいろ使えるコンテナーバスケット。
持ち運びがしやすい広めの持ち手。
フタなしのコンテナーはよく出し入れするものの収納にピッタリ。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
約454×326×280
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約1060
フタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約454×326×280
コンテナ種類
メッシュ