曜日別特売
GCSD022 コバルトストレートドリル グーリング 39398782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトストレートドリルGCSD022

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はドリル径・内容量など122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
ドリル径(Φmm)
2.2
注文コード
39398782
品番
GCSD022
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
27
全長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
2.2
トラスコ品番
375-1252
仕様
先端形状/シンニング付
材質
コバルト高速度鋼
質量(kg)
0.001
先端角(°)
118
JIS規格
JIS S型相当
規格品
DIN規格品
加工深さ
有効深さ/5D(刃径×5倍)
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39398676
2016-09-29
用途: バイク、車のパーツ製作時 ステンレスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安かったので正直あまり期待していませんでしたがその期待を裏切られ大変満足しています。できればもう少し耐久性があれば100点満点でです。

対象商品 : 39398922
2016-02-23
用途: ・ステンレスパイプの穴あけに使用する
建設業・工事業

・商品の入っている容器の改善(もう少し高級感が欲しい)あくまでも個人的な意見です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする