476922 TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付) アズマ工業 39398994 476922 TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付) アズマ工業 39398994 476922 TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付) アズマ工業 39398994

TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39398994 品番476922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

かえし部分もしっかり洗える、ケース付トイレブラシ。
かえし部分にブラシがフィットして、しっかり洗える。
換気穴付きで乾きが速い。
指おさえのくぼみ付き。
その他サイズ:全長360mm。

材質ポリプロピレン 質量(g)約290 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約110×130×370 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39398994
2023-05-30
用途:
洗浄備品

ブラシ交換の為新しく購入しました。
ケース付きでかえしまで清掃出来るのはお買い得でした。

対象商品:
39398994
2022-05-06
用途:
トイレ掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

施設内で足の悪い方が手で持って掃除出来る物を探していました。大きさもほどよく、片手で持って掃除が出来、手で持っているので水のしたたりもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする