※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミエラセン
ミエラセンの リーマ
ミエラセンの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39400785
品番
TPR2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,790
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
刃径(mm)
2.5
刃長(mm)
53
全長(mm)
75
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
372-8854
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
4
質量(g)
10
対辺(mm)
2.5
シャンク径(mm)
4.0