ミエラセン
ミエラセンの リーマ
ミエラセンの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39400837
品番
TPR6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,280
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
刃径(mm)
6.0
刃長(mm)
99
全長(mm)
130
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
372-8919
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
6
質量(g)
35
対辺(mm)
4.7
シャンク径(mm)
6.5