藤倉化成
藤倉化成の 液状ガスケット
藤倉化成の 電気/電子用
藤倉化成の 導電
ドータイト 電磁波シールド
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
39402537
品番
XA-9015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
比重
2.2
引火点(℃)
22
硬化条件
25℃3時間、100℃10分
希釈剤
9015シンナー
工法
刷毛・ヘラ、スプレー塗装
危険等級
V
保管環境
室温
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
シールド効果
55〜90dB
危険物の性状
非水溶性