※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライモンドコアドリル(カッター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39402806 品番PCD110C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出も良好です。

刃径(mm)110 有効長(mm)150 用途被削材:鉄筋(D13:4分筋)、コンクリート、PCコンクリート、ヒューム管、陶管、塩ビ管。 トラスコ品番379-1904 適合機種電気ドリル(回転専用) 質量(g)644.5 刃厚(mm)3.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39402806 PCD110C 35128432 PCD110C ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ 1本 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする