※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
ドライモンドコアドリル(カッター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39402815
品番
PCD120C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出も良好です。
刃径(mm)
120
有効長(mm)
150
用途
被削材:鉄筋(D13:4分筋)、コンクリート、PCコンクリート、ヒューム管、陶管、塩ビ管。
トラスコ品番
379-1912
適合機種
電気ドリル(回転専用)
質量(g)
715.3
刃厚(mm)
3.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39402815
PCD120C
35128457
PCD120C
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ
1本
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました