※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーダイヤコアドリル (カッター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39402867 品番PCHPD050C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド粒子を刃先に採用し切削性が良いです。引っかかりが少なく安全な作業が可能です。幅広い被削材に切削可能です。断熱材も絡まずに穿孔可能です。塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能です。ダウンライト・人感センサー・火災報知器などの取り付けの下穴にも適しています。

刃径(mm)50 有効長(mm)130 用途被削材:ブロック、レンガ、瓦、ALC、日本壁、ラス壁、窯業系・金属系サイディングボードなど。断熱材入り複合壁への穴あけに。エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 トラスコ品番379-2226 適合機種電気ドリル(回転専用) 質量(g)299 刃厚(mm)3.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39402867 PCHPD050C 35129236 PCHPD050C ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする