HOOH -2℃チタンコーティングフードジャケット(ポリ100%) (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39403709 品番V8305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。滑り止めフード付き。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。

サイズLL シルバーグレー 仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、風抜け調整袖口Wボタン、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量ファスナー&ドットボタン使用 種別長袖ジャケット 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 裄丈(cm)54
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-31
用途:
屋外作業
その他業種

優しく手洗いしただけなのに、1回で裏地のチタンコーティングが剥がれて、すぐにボロボロになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする