HOOH ソフトストレッチ 長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード39405258 品番V9502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

スタイル、機能にこだわったストレッチ素材の快適ウェア。
襟元ソフトワイヤー
首回り360度からの風抜けを体感できます。

サイズ3L シルバーグレー 仕様胸ポケット、左胸ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、風抜け調整袖口Wボタン、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)132 混率(%)(本体)綿54、ポリエステル46、(配色部分)ポリエステル87、キュプラ13 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 裾廻り(cm)94 特性吸湿・放湿・吸汗・速乾・UVケア(配色部分のみ)、ストレッチ
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする