村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の アクセサリ 空調ウェア・服
HOOH ショート丈反射ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39406475
品番
321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適ウェアを着たまま夜間の視認性をアップ!
サイズ
XO
色
ライムイエロー
仕様
縦横調整自由、装着しやすいフロントバックル
混率(%)
ポリエステル100
材質(反射板)
PVC、プリズム反射
適合範囲(cm)
幅:105〜150、丈:40〜55