曜日別特売
DLSDS043SB デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ 39406525

デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)4.3
内容量1本注文コード39406525品番DLSDS043SB
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃径(mm)4.3有効長(mm)50全長(mm)166トラスコ品番379-1190適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3質量(g)50.4シャンクSDSplus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39406507
2020-04-29
用途: 配管工事
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

鋼管のサドルバンド及びPF管等の工事で使用していますがつがいがっ手が良いです。

対象商品 : 39406507
2014-07-24
用途: コンクリートへの下穴あけ

狭い所に限らず、短いタイプの物より使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする