曜日別特売

S型ショートビット

S型ショートビット - トップマン[工具・金物]S型ショートビット - トップマン[工具・金物]S型ショートビット - トップマン[工具・金物]S型ショートビット - トップマン[工具・金物]S型ショートビット - トップマン[工具・金物]S型ショートビット - トップマン[工具・金物]

用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。
一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。
無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。
錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。
切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。
折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。

用途
サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル
材質
普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ
軸径(Φmm)
六角軸6.35
適正回転数(min-1以下)
3000
内容量
1本
注意
※高速回転(3,000回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。
※インパクトドライバー、電気ドリルでご使用ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
有効長(mm)
サイズ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76113996140060895558
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
761140051400609100609
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7611402114006101006010
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7611403014006121006012
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7611403914006151156515
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
7611404814006181156518
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする