村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の アクセサリ 空調ウェア・服
HOOH 快適ウェア用 ファン(単品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39406597
品番
V9112
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ファン本体×1、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
110(ファン1個あたり)
最大風量(m
3
/min)
7.3
最大風速(m/s)
4.4
商品説明動画
【快適ウェア】 4つ穴加工して、より快適にしてみませんか?
参考になった