B20.0X240BP 振動用ドリルBタイプ(パック) ユニカ 刃径20.0mmシャンク径20.0mm全長240mm 39406631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

振動用ドリルBタイプ(パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39406631 品番 B20.0X240BP
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

刃径(Φmm)20.0 有効長(mm)120 全長(mm)240 用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) トラスコ品番387-9968 適合機種振動ドリル シャンク径(Φmm)20.0 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする