イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407216
品番
JET14NC20
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
ねじ径
1/4NC20
ねじの呼び
UNC1/4
ねじの種類
UNC
材質
高速度鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0391
全長(mm)
62
質量(g)
13
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
下穴径(Φmm)
5.2
山数
20
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
4.5
1インチ当たり山数
20
食付
5
シャンク径(mm)
6.0