イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407243
品番
JET18W40
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
ねじ径
1/8W40
ねじの呼び
W1/8
ねじの種類
W
材質
高速度鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0421
全長(mm)
46
質量(g)
5
ねじ
(加工ねじ)ウイットねじ
下穴径(Φmm)
2.6
山数
40
ねじ長さ(mm)
18
精度
旧JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
3.2
1インチ当たり山数
40
食付
5
シャンク径(mm)
4.0