※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407313
品番
JET38W16
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
ねじ径
3/8W16
ねじの呼び
W3/8
ねじの種類
W
材質
高速度鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0498
全長(mm)
75
質量(g)
28
ねじ
(加工ねじ)ウイットねじ
下穴径(Φmm)
8.0
山数
16
ねじ長さ(mm)
35
精度
旧JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
5.5
1インチ当たり山数
16
食付
5
シャンク径(mm)
7.0