※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407383
品番
JET716NC14
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
ねじ径
7/16NC14
ねじの呼び
UNC7/16
ねじの種類
UNC
材質
高速度鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0561
全長(mm)
80
質量(g)
35
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
下穴径(Φmm)
9.3
山数
14
ねじ長さ(mm)
38
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
6.0
1インチ当たり山数
14
食付
5
シャンク径(mm)
8.0