※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JET916NC12 ジェットタップ イシハシ精工 39407417 JET916NC12 ジェットタップ イシハシ精工 39407417

ジェットタップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)90 注文コード39407417 品番JET916NC12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。

ねじ径9/16NC12 ねじの呼びUNC9/16 ねじの種類UNC 材質高速度鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番385-0595 全長(mm)90 質量(g)72 ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 下穴径(Φmm)12.2 山数12 ねじ長さ(mm)42 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 シャンク部角幅(mm)8.0 1インチ当たり山数12 食付5 シャンク径(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする