イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (上)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407435
品番
PSHT12NC133
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNC1/2-13
ねじの呼び
UNC1/2
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-0935
全長(mm)
85
質量(g)
45
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
上
下穴径(Φmm)
10.8
山数
13
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
7.0
1インチ当たり山数
13
シャンク径(mm)
9.0
商品豆知識
ハンドタップの種類