イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407471
品番
PSHT38NC163
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNC3/8-16
ねじの呼び
UNC3/8
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1095
全長(mm)
75
質量(g)
26
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
上
下穴径(Φmm)
8.0
山数
16
ねじ長さ(mm)
35
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.5
1インチ当たり山数
16
シャンク径(mm)
7.0
商品豆知識
ハンドタップの種類