イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407514
品番
PSHT516NC183
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNC5/16-18
ねじの呼び
UNC5/16
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1214
全長(mm)
70
質量(g)
20
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
上
下穴径(Φmm)
6.6
山数
18
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.0
1インチ当たり山数
18
シャンク径(mm)
6.1
商品豆知識
ハンドタップの種類