パック入 ハンドタップ (上)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39407532 品番 PSHT5MX0.93
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。

ねじ径M5 ねじの呼びM5 ピッチ(mm)0.9 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鉄、軽金属。 トラスコ品番385-1281 全長(mm)60 質量(g)14 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 下穴径(Φmm)4.1 ねじ長さ(mm)22 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク部角幅(mm)4.5 シャンク径(mm)5.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする