イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (上)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407611
品番
PSHTM20X2.53
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
ねじ径
M20
ねじの呼び
M20
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。
トラスコ品番
385-1508
全長(mm)
105
質量(g)
135
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
上
下穴径(Φmm)
17.5
ねじ長さ(mm)
50
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
12.0
シャンク径(mm)
15.0
商品豆知識
ハンドタップの種類